Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     105115100060000
EAN/GTIN:
     4051426233882
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO10511/ 05 M 6 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
05
h max.:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
e mind.:
11,05 mm
d1:
6 mm
Material:
Stahl
s:
10 mm
ISO:
10511
Größe:
M 6 mm
m max.:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0153*
€ 0,0217*
2 Tage
6300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,0227*
6 Tage
9000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0166*
€ 0,0229*
7 Tage
9000
1000
€ 7,99*
ab € 0,018*
€ 0,0238*
Lager 3145
3953
1000
€ 5,90*
ab € 0,0599*
€ 0,0599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.