Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104432731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734327317
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO10511/ 05 M12 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
ISO:
10511
Festigkeitsklasse:
05
d1:
12 mm
h max.:
10,23 mm
s:
18 mm
Material:
Stahl
e mind.:
20,03 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
Größe:
M12 mm
m max.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m12, din 985, din 985 vm6, Elastikstopp-Muttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1222*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.