Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Produktbild zu DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Skizze zu DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Symbol zu DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form
Artikel-Nr.:
     3145-104432748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006008
EAN/GTIN:
     9002730771558
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985/ 8 M10x1 verzinkt Feingewinde-Sicherungsmutter niedrige Form

Niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1 mm
h max.:
10 mm
m max.:
6,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10X1 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m10x1, din 985, din 985-8, Elastikstopp-Muttern, Feingewindemuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.