Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Produktbild zu ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Skizze zu ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104433063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730910667
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO14579 M 4x 20 TX20 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)

Innensechsrund, entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
912
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
7 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
TX20
Gewinde:
metrisch
L:
20 mm
k:
4 mm
d1:
4 mm
Gewindeform:
M
b:
20 mm
ISO:
14579
Weitere Suchbegriffe: ISO 14579, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderkopfschraube ISO 14579, Zylinderschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderschraube ISO 14579, iso 14579 m4x20, din 912 isr, din 912 isr m4, DIN7991, Edelstahlschrauben, Imbusschraube, M4x20, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.