Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Produktbild zu ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Skizze zu ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Symbol zu ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104433068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     108425
EAN/GTIN:
     9002730910759
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO14579 M 5x 12 TX25 Stahl verzinkt-blau ISR (~DIN912)

Innensechsrund, entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
k:
5 mm
ISO:
14579
L:
12 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
DIN:
912
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
8,5 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
b:
12 mm
Antrieb:
TX25
d1:
5 mm
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ISO 14579, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderkopfschraube ISO 14579, Zylinderschraube DIN EN ISO 14579, Zylinderschraube ISO 14579, iso 14579 m5x12, din 912 isr, din 912 torx m5, DIN7991, Edelstahlschrauben, Imbusschraube, M5x12, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2017*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.