Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 1587
>
Artikel
DIN1587/ 6 M 3 verzinkt Hutmutter hohe Form
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104433699
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1000088
EAN/GTIN:
9002730841510
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m3
DIN1587/ 6 M 3 verzinkt Hutmutter hohe Form
Hohe Form.
Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
5,5 mm
d1:
3 mm
Gewindeform:
M
h:
7 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5,5 mm
t:
3,8 mm
Festigkeitsklasse:
6
Größe:
M 3 mm
... >
Hutmuttern
>
Hutmuttern DIN 1587 hohe Form
>
Hutmutter DIN 1587 - 6 Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
din 1587 6
,
din 1587
,
Hutmutter
,
Hutmuttern
,
Knopfmuttern
,
Kugelmuttern
,
Sechskant-Hutmuttern
,
Sechskantmuttern
,
Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0315*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen