Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104433704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734337040
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m10
DIN1587/ 6 M10 verzinkt Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
15 mm
d1:
10 mm
Gewindeform:
M
h:
18 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
t:
13 mm
Festigkeitsklasse:
6
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmutter, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.