Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730926439
Suchbegriffe:
Ganzmetallmuttern
Quetschmuttern
Sechskantmuttern
Selbstsichernde Muttern
DIN980V/ 8 M10 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
m max.:
5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.