Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN315 M 5 verzinkt Flügelmutter amerikanische Form aus Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN315 M 5 verzinkt Flügelmutter amerikanische Form aus Stahlblech
Produktbild zu ~DIN315 M 5 verzinkt Flügelmutter amerikanische Form aus Stahlblech
Skizze zu ~DIN315 M 5 verzinkt Flügelmutter amerikanische Form aus Stahlblech
Symbol zu ~DIN315 M 5 verzinkt Flügelmutter amerikanische Form aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     3145-104434439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23380
EAN/GTIN:
     9002730683530
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a
~DIN315 M 5 verzinkt Flügelmutter amerikanische Form aus Stahlblech

Flügelmutter - amerikanische Form.

Weitere Informationen:
DIN:
315
d1:
5 mm
d2 max.:
9,5 mm
e max.:
22 mm
g max.:
2,6 mm
Gewindeform:
M
h max.:
10,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bezeichnung:
Flügelmutter
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegermuttern, Flügelmuttern, Propellermuttern, Schmetterlingsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0605*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.