Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Flügelmutter
>
DIN 315 D
>
Artikel
DIN315 M 8 Messing blank Flügelmutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104434619
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
104879
EAN/GTIN:
9002730522297
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din315 d m8
DIN315 M 8 Messing blank Flügelmutter
Flügelmuttern sind sehr beliebt, da man sie ganz einfach mit den Flügeln per Hand fixieren kann. Man braucht also keinerlei Werkzeug.
Weitere Informationen:
DIN:
315
d1:
8 mm
d2 max.:
16 mm
e max.:
39 mm
g max.:
2,8 mm
Gewindeform:
M
h max.:
20 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Bezeichnung:
Flügelmutter
Größe:
M 8 mm
... >
Flügelmuttern
>
Flügelmuttern DIN 315
>
Flügelmutter DIN 315 - Messing blank
Weitere Suchbegriffe:
din 315 d
,
flügelmutter din 315 d messing
,
Fliegermuttern
,
Flügelmuttern
,
Messingmuttern
,
Propellermuttern
,
Schmetterlingsmuttern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,502*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,732*
€ 4,44108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,532*
€ 4,20308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen