Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Produktbild zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Skizze zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Symbol zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Artikel-Nr.:
     3145-104435001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734350018
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern stahl m5
einschlagmutter m5
Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen

Die vier kräftigen Zacken verhindern ein Verdrehen der Mutter.

Weitere Informationen:
a:
17 mm
b:
10 mm
c:
5,3 mm
d1:
5 mm
e max.:
1 mm
Gewindeform:
M
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x10 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Einschlagmuttern, Holzmuttern, Zackenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0603*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.