Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Produktbild zu Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Skizze zu Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Symbol zu Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen
Artikel-Nr.:
     3145-104435039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734350391
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter
Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen

Die vier kräftigen Zacken verhindern ein Verdrehen der Mutter.

Weitere Informationen:
a:
19 mm
b:
9 mm
c:
6,7 mm
d1:
6 mm
e max.:
1,2 mm
Gewindeform:
M
L:
9 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern, Holzmuttern, Zackenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.