Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse rund M12x 30 verzinkt (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchse rund M12x 30 verzinkt (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchse rund M12x 30 verzinkt (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchse rund M12x 30 verzinkt (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchse rund M12x 30 verzinkt (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104435068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A1512030
EAN/GTIN:
     9002730942835
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchse rund M12x 30 verzinkt (Langmutter)

Distanzbuchse.


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
d2:
15 mm
Gewindeform:
M
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M12x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, m12 langmutter stahl, distanzbuchse, distanzmuffe m12, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3444*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.