Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734350780
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M 4x 12 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
4 mm
e mind.:
7,66 mm
Gewindeform:
M
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
7 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, distanzmuffe m4 stahl, din 6334, din 6334 m4, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0692*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.