Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Produktbild zu DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Skizze zu DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Symbol zu DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d
Artikel-Nr.:
     3145-104435095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734350957
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN6334 M16x 48 verzinkt Sechskant-Langmutter 3 d

Länge = 3 x Durchmesser.
Achtung: Norm basiert auf Entwurf!


Klasse je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
6334
d1:
16 mm
e mind.:
27,7 mm
Gewindeform:
M
L:
48 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16x 48 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m16, din 6334, Distanzmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Sechskant-Distanzmuffen, Sechskant-Langmuttern, Sechskantlangmuttern, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,912*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.