Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt
Produktbild zu Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt
Skizze zu Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt
Symbol zu Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt
Symbol zu Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104435174
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     I1001008
EAN/GTIN:
     9002730515695
Suchbegriffe:
Distanzmuffen
Distanzmuttern
Gewindemuffen
Gewindereduzierstücke
Gewindereduzierstücke von M10 (Innen) auf M 8 (Aussen) verzinkt

mit Innen- und Außengewinde.

Weitere Informationen:
a:
M 8 mm
i:
M10 mm
L:
13,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Gesamtlänge:
21,5 mm
Gewindebolzen:
7,7 mm
Größe:
M10 auf M 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.