Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt
Produktbild zu Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt
Skizze zu Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt
Symbol zu Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt
Symbol zu Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104435178
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     I1001210
EAN/GTIN:
     9002730515701
Suchbegriffe:
Distanzmuffen
Distanzmuttern
Gewindemuffen
Gewindereduzierstücke
Gewindereduzierstücke von M12 (Innen) auf M10 (Aussen) verzinkt

mit Innen- und Außengewinde.

Weitere Informationen:
a:
M10 mm
i:
M12 mm
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Gesamtlänge:
25,3 mm
Gewindebolzen:
10,3 mm
Größe:
M12 auf M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,766*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,826*
€ 3,36294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,286*
€ 2,72034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.