Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt
Produktbild zu Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt
Skizze zu Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt
Symbol zu Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt
Symbol zu Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104435180
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     I1001612
EAN/GTIN:
     9002730515718
Suchbegriffe:
Distanzmuffen
Distanzmuttern
Gewindemuffen
Gewindereduzierstücke
Gewindereduzierstücke von M16 (Innen) auf M12 (Aussen) verzinkt

mit Innen- und Außengewinde.

Weitere Informationen:
a:
M12 mm
i:
M16 mm
L:
22 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Gewindebolzen:
10 mm
Größe:
M16 auf M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.