Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 5x 5x 25 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 5x 5x 25 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 5x 5x 25 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 5x 5x 25 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 5x 5x 25 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-002-327.01-00
EAN/GTIN:
     9002730499377
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 5x 5x 25 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
5 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
5 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
5x5x25 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885 5x5x25, din 6885, din 6885 c45k, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.