Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 5x 5x 45 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 5x 5x 45 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 5x 5x 45 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 5x 5x 45 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 5x 5x 45 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-002-341.01-00
EAN/GTIN:
     9002730499421
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 5x 5x 45 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
5 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
5 mm
L:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
5x5x45 mm
Weitere Suchbegriffe: passfeder 5x5x45, din 6885, din 6885 c45k, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,405*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.