Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 6x 6x 28 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 6x 6x 28 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 6x 6x 28 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 6x 6x 28 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 6x 6x 28 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-002-438.01-00
EAN/GTIN:
     9002730499537
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 6x 6x 28 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
6 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
6 mm
L:
28 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
6x6x28 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3935*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.