Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 8x 7x 50 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 8x 7x 50 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 8x 7x 50 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 8x 7x 50 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 8x 7x 50 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-002-620.01-00
EAN/GTIN:
     9002730499759
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 8x 7x 50 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
7 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
8x7x50 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885 stahl 8x 50, din 6885, din 6885 c45k, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7925*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.