Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 6885
>
Artikel
DIN6885A C45K 12x 8x100 blank Passfeder rundstirnig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104439500
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
100-002-908.01-00
EAN/GTIN:
9002730500165
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 12x 8x100 blank Passfeder rundstirnig
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
b:
12 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
8 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
12x8x100 mm
... >
Stellringe / Passfedern / Bolzen
>
Passfedern DIN 6885
>
Passfeder DIN 6885A - C45K Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
din 6885 12x100
,
din 6885
,
din 6885 c45k
,
Einlegekeil
,
Keilstahlfedern
,
Pass-Federn
,
Passfedern
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,965*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,435*
€ 2,89765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen