Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 14x 9x125 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 14x 9x125 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 14x 9x125 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 14x 9x125 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 14x 9x125 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6885149125
EAN/GTIN:
     4042666288398
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 14x 9x125 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
C45K
DIN:
6885
h:
9 mm
b:
14 mm
Oberfläche:
blank
Form:
A
L:
125 mm
Material:
Stahl
Größe:
14x9x125 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.