Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6885A C45K 18x11x 80 blank Passfeder rundstirnig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6885A C45K 18x11x 80 blank Passfeder rundstirnig
Produktbild zu DIN6885A C45K 18x11x 80 blank Passfeder rundstirnig
Skizze zu DIN6885A C45K 18x11x 80 blank Passfeder rundstirnig
Symbol zu DIN6885A C45K 18x11x 80 blank Passfeder rundstirnig
Artikel-Nr.:
     3145-104439552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206927
EAN/GTIN:
     9002730500592
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN6885A C45K 18x11x 80 blank Passfeder rundstirnig

Kantengerundete Ausführung.

Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
6885
Festigkeitsklasse:
C45K
Form:
A
h:
11 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
18x11x80 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Einlegekeil, Keilstahlfedern, Pass-Federn, Passfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,265*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,225*
€ 7,40775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,715*
€ 6,80085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,525*
€ 6,57475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,255*
€ 6,25345
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,265*
€ 5,07535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.