Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Skizze zu ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104439617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730507959
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379 m10x70
iso 7379
ISO7379 12.9 M10 12x 70 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK

Mit Innensechskant und Ansatzschaft.

Achtung! nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.

Weitere Informationen:
b:
16 mm
d:
10 mm
d1:
12 mm
d2:
18 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
7379
k max.:
9 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Passung:
f9
s:
6 mm
Hinweis:
nicht Bestandteil ISO
Größe:
M10 12x 70 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, Absatzschraube, Ansatzschaft, Ansatzschraube, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Pass-Schrauben, Pass-Schulterschrauben, Passschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.