Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
ISO 7379
>
Artikel
ISO7379 12.9 M16 20x 60 blank Passung h8 Pass-Schulterschraube mit ISK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104439634
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
073792000160060
EAN/GTIN:
4043952760673
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m16x20x60
iso 7379
ISO7379 12.9 M16 20x 60 blank Passung h8 Pass-Schulterschraube mit ISK
Mit Innensechskant und Ansatzschaft.
Achtung!
nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.
Weitere Informationen:
s:
10 mm
b:
22,4 mm
L:
60 mm
k max.:
14 mm
ISO:
7379
Oberfläche:
blank
d2:
30 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
12.9
d1:
20 mm
Passung:
h8
Material:
Stahl
d:
16 mm
Größe:
M16 20x 60 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
... >
Innensechskantschrauben
>
Innensechskant Sonderformen
>
Pass-Schulterschraube ISO 7379 Passung 6h8- 12.9 S
Weitere Suchbegriffe:
iso 7379 m16
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Pass-Schrauben
,
Pass-Schulterschrauben
,
Passschrauben
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6336*
€ 7,3236*
Lager 3145
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,125*
€ 18,605*
Lager 2478
4 Tage
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,98*
€ 41,91*
Lager 214
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,079*
€ 56,823*
Lager 8670
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 44,35*
€ 57,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,605*
€ 22,13995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,975*
€ 21,39025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,125*
€ 17,99875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 186,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 10,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen