Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Skizze zu ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104439638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730508000
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m10x12x40
iso 7379
ISO7379 12.9 M10 12x 40 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK

Mit Innensechskant und Ansatzschaft.

Achtung! nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.

Weitere Informationen:
b:
16 mm
Hinweis:
-
d2:
18 mm
L:
40 mm
ISO:
7379
Material:
Stahl
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
d:
10 mm
Passung:
f9
s:
6 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
k max.:
9 mm
Größe:
M10 12x 40 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, Absatzschraube, Ansatzschaft, Ansatzschraube, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Pass-Schrauben, Pass-Schulterschrauben, Passschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,365*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,295*
€ 6,30105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,205*
€ 6,19395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,025*
€ 5,97975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,365*
€ 5,19435
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.