Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Skizze zu ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104439639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073792000100050
EAN/GTIN:
     4043952717103
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m10x12x50
iso 7379
ISO7379 12.9 M10 12x 50 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK

Mit Innensechskant und Ansatzschaft.

Achtung! nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.

Weitere Informationen:
d:
10 mm
Material:
Stahl
L:
50 mm
d1:
12 mm
Oberfläche:
blank
ISO:
7379
Passung:
f9
b:
16 mm
k max.:
9 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Hinweis:
-
Gewindeform:
M
s:
6 mm
d2:
18 mm
Größe:
M10 12x 50 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, Absatzschraube, Ansatzschaft, Ansatzschraube, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Pass-Schrauben, Pass-Schulterschrauben, Passschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 1,334*
€ 1,764*
4 Tage
140
25
€ 4,30*
ab € 1,2569*
€ 1,7642*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3982*
€ 1,8282*
6 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 1,3856*
€ 1,8664*
Lager 3145
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,975*
€ 6,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,015*
€ 7,15785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,955*
€ 7,08645
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,655*
€ 6,72945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,165*
€ 6,14635
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 150,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.