Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Skizze zu ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104439640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12R310010060
EAN/GTIN:
     8056689829519
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m10x12x60
iso 7379
ISO7379 12.9 M10 12x 60 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK

Mit Innensechskant und Ansatzschaft.

Achtung! nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.

Weitere Informationen:
ISO:
7379
Gewindeform:
M
Oberfläche:
blank
d2:
18 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
d1:
12 mm
Hinweis:
-
k max.:
9 mm
b:
16 mm
d:
10 mm
s:
6 mm
Passung:
f9
Festigkeitsklasse:
12.9
Größe:
M10 12x 60 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m10, Absatzschraube, Ansatzschaft, Ansatzschraube, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Pass-Schrauben, Pass-Schulterschrauben, Passschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.