Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Produktbild zu ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Skizze zu ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Symbol zu ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104439644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12R310010100
EAN/GTIN:
     8056689956727
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
ISO7379 12.9 M10 12x100 blank Passung f9 Pass-Schulterschraube mit ISK

Mit Innensechskant und Ansatzschaft.

Achtung! nicht geeignet für die Übertragung hoher Axialkräfte.

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
d2:
18 mm
Gewindeform:
M
s:
6 mm
L:
100 mm
Oberfläche:
blank
ISO:
7379
Passung:
f9
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
12.9
d:
10 mm
b:
16 mm
k max.:
9 mm
Größe:
M10 12x 100 mm
Hinweis:
-
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Absatzschraube, Ansatzschaft, Ansatzschraube, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Pass-Schrauben, Pass-Schulterschrauben, Passschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,245*
€ 12,19155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,045*
€ 11,95355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,655*
€ 11,48945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,385*
€ 11,16815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,025*
€ 10,73975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,255*
€ 8,63345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.