Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN705 A 12 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN705 A 12 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Produktbild zu DIN705 A 12 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Skizze zu DIN705 A 12 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Symbol zu DIN705 A 12 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     3145-104439943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0705212
EAN/GTIN:
     4043377053541
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN705 A 12 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift

Mit Gewindestift DIN 914.

Weitere Informationen:
b:
12 mm
DIN:
705
d1:
12 mm
d2:
22 mm
d3:
M 6 mm
Form:
A
Gewindestift:
M 6x8
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, A2, Edelstahlstellringe, Fixierringe, Niro-Stellringe, Nirosta-Stellringe, Nirostastellringe, Nirostellringe, Stellringe, Wellenringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.