Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ISO7089 200HV M16 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M16 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M16 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M16 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M16 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104439984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43993
EAN/GTIN:
     9002732041208
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M16 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M16
DIN:
125
d1:
17 mm
d2 max.:
30 mm
Form:
A
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
3 mm
ISO:
7089
Größe:
M16 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,141*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.