Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %
Produktbild zu DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %
Produktbild zu DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %
Skizze zu DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %
Symbol zu DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %
Artikel-Nr.:
     3145-104440063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     434-175-01
EAN/GTIN:
     9002734400638
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN434 M16 verzinkt Scheibe für U-Träger Neigung 8 %

Für U-Träger, konische Neigung 8%.
Achtung: nur verwenden bis Festigkeitsklasse 5.6!

Weitere Informationen:
a:
32 mm
b:
36 mm
für ø:
M16
DIN:
434
d1:
17,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5,9 mm
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, din 434, Beilagscheiben, Keilscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Vierkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7925*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9925*
€ 1,18108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.