Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123724
EAN/GTIN:
     9002730510294
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
d2 max.:
16 mm
d1:
8,4 mm
Material:
Stahl
s:
1,6 mm
für ø:
M 8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
300HV
DIN:
125
ISO:
7089
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a 8,4 stahl, din 125 a, din 125 a 8,4, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1185*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.