Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-100-02-300HV
EAN/GTIN:
     9002730506723
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
s:
2 mm
d1:
10,5 mm
Material:
Stahl
DIN:
125
Festigkeitsklasse:
300HV
für ø:
M10
Oberfläche:
feuerverzinkt
d2 max.:
20 mm
ISO:
7089
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a10,5 st, din 125 a, din 125 a 10,5, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1262*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.