Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M12 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M12 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M12 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M12 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M12 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-120-02-300HV
EAN/GTIN:
     9002732051856
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M12 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
13 mm
für ø:
M12
Festigkeitsklasse:
300HV
s:
2,5 mm
d2 max.:
24 mm
ISO:
7089
DIN:
125
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din125 a 13 x 24 stahl, din 125 a13, din 125 a, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1725*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.