Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit Fase
Produktbild zu ISO7090 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit Fase
Skizze zu ISO7090 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit Fase
Symbol zu ISO7090 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104440155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001250110064000
EAN/GTIN:
     4043952047415
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7090 200HV M 6 verzinkt Scheibe mit Fase

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
s:
1,6 mm
d1:
6,4 mm
für ø:
M 6
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
B
d2 max.:
12 mm
Material:
Stahl
DIN:
125
ISO:
7090
Größe:
M 6 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29440
1000
€ 4,30*
ab € 0,00357*
€ 0,00568*
5 Tage
18000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00387*
€ 0,00583*
1 Tag
18200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00395*
€ 0,00598*
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00397*
€ 0,00613*
Lager 3145
7469
1000
€ 5,90*
ab € 0,0187*
€ 0,0276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.