Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104440242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     709346
EAN/GTIN:
     4043377309723
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M 6 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
d2 max.:
18 mm
s:
1,6 mm
ISO:
7093
für ø:
M 6
d1:
6,4 mm
DIN:
9021
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Nietscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0724*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.