Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M 8 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M 8 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M 8 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M 8 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M 8 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-080-01-300HV
EAN/GTIN:
     9002730502787
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M 8 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
125
für ø:
M 8
Festigkeitsklasse:
300HV
ISO:
7089
s:
1,6 mm
d1:
8,4 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
16 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, iso 7089 8,4x16x1,6, din 125 a, iso 7089 a8,4, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0637*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.