Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M16 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M16 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M16 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M16 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M16 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104440276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089416
EAN/GTIN:
     4043377308771
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M16 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
d1:
17 mm
d2 max.:
30 mm
DIN:
125
für ø:
M16
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
s:
3 mm
ISO:
7089
Größe:
M16 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a17, din 125, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3092*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.