Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe
Produktbild zu ISO7090 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe
Skizze zu ISO7090 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe
Symbol zu ISO7090 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104440311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7090-100-02-300HV
EAN/GTIN:
     9002730510362
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 300HV M10 feuerverzinkt Scheibe

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
125
d1:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
d2 max.:
20 mm
Material:
Stahl
Form:
B
s:
2 mm
ISO:
7090
Größe:
M10 mm
Festigkeitsklasse:
300HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, din 125 b10,5 verzinkt, din 125 b, din 125 b 10,5, Beilagscheiben, DIN 125B, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1257*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.