Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 200HV M16 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 200HV M16 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Produktbild zu ISO7090 200HV M16 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Skizze zu ISO7090 200HV M16 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Symbol zu ISO7090 200HV M16 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104440331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7090216
EAN/GTIN:
     4043377309037
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO7090 200HV M16 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
d1:
17 mm
s:
3 mm
ISO:
7090
d2 max.:
30 mm
Material:
Edelstahl
für ø:
M16
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din125 b17 a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b 17, 125B, A2, Beilagen, Beilagscheiben, DIN, DIN125B, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2544*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.