Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7090 200HV M24 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7090 200HV M24 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Produktbild zu ISO7090 200HV M24 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Skizze zu ISO7090 200HV M24 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Symbol zu ISO7090 200HV M24 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104440335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125-2-25,0B
EAN/GTIN:
     4050128003304
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7090 200HV M24 Edelstahl A2 Scheibe mit Fase

Flache Scheibe, normale Reihe mit Fase.

Weitere Informationen:
ISO:
7090
für ø:
M24
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
s:
4 mm
d2 max.:
44 mm
d1:
25 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
172
50
€ 5,90*
ab € 0,556*
€ 0,756*
1
€ 5,90*
ab € 0,2014*
€ 1,9445*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.