Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 4x15 verzinkt (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 4x15 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 4x15 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 4x15 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 4x15 verzinkt (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104440985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-0150-0430-0125-01-A
EAN/GTIN:
     9002730516586
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosseriescheibe M 4x15 verzinkt (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
für ø:
M 4
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4,3 mm
d2 max.:
15 mm
s:
1,25 mm
Größe:
M 4x15 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben 4,3x15x1,25, karosseriescheiben stahl verzinkt blau, karosseriescheibe durchmesser 4,3, Beilagscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.