Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7094 M 5 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7094 M 5 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Produktbild zu ISO7094 M 5 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Skizze zu ISO7094 M 5 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Symbol zu ISO7094 M 5 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Artikel-Nr.:
     3145-104441177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     440R-055-01
EAN/GTIN:
     9002732052228
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO7094 M 5 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)

Vorwiegend für Holzkonstruktionen geeignet.
Entspricht DIN 440R.

Weitere Informationen:
für ø:
M 5
DIN:
440
d1:
5,5 mm
d2 max.:
18 mm
Form:
R
ISO:
7094
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2 mm
Größe:
M 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0389*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.