Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7094 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7094 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Produktbild zu ISO7094 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Skizze zu ISO7094 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Symbol zu ISO7094 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Artikel-Nr.:
     3145-104441181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     440R-135-01
EAN/GTIN:
     9002734411818
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO7094 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)

Vorwiegend für Holzkonstruktionen geeignet.
Entspricht DIN 440R.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
440
d1:
13,5 mm
d2 max.:
44 mm
Form:
R
ISO:
7094
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
4 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Beilagscheiben, Holzbauscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.