Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1052 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1052 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Produktbild zu DIN1052 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Skizze zu DIN1052 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Symbol zu DIN1052 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen
Artikel-Nr.:
     3145-104442350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1052-140-01
EAN/GTIN:
     9002734423507
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN1052 M12 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen

Vorwiegend für Holzkonstruktionen geeignet.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
1052
d1:
14 mm
d2 max.:
58 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 14x58x6 din 1052, din 1052, din 1052 vz, Beilagscheiben, Holzbauscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7725*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0125*
€ 1,20488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9125*
€ 1,08588
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.