Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN436 M12 feuerverzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN436 M12 feuerverzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen
Produktbild zu DIN436 M12 feuerverzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen
Skizze zu DIN436 M12 feuerverzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen
Symbol zu DIN436 M12 feuerverzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen
Artikel-Nr.:
     3145-104442431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     436-135-02
EAN/GTIN:
     9002734424313
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN436 M12 feuerverzinkt Vierkantscheibe für Holzkonstruktionen

Vorwiegend für Holzkonstruktionen geeignet.

Weitere Informationen:
a:
40 mm
für ø:
M12
DIN:
436
d1:
13,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
4 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436, Bauscheibe, Beilagscheiben, Holzbauscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Vierkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,675*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.