Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassonscheibe 6.0x20 Eisen vernickelt für Senkschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fassonscheibe 6.0x20 Eisen vernickelt für Senkschrauben
Produktbild zu Fassonscheibe 6.0x20 Eisen vernickelt für Senkschrauben
Skizze zu Fassonscheibe 6.0x20 Eisen vernickelt für Senkschrauben
Symbol zu Fassonscheibe 6.0x20 Eisen vernickelt für Senkschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104442527
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     356/20 EN
EAN/GTIN:
     9002730407877
Suchbegriffe:
Blechscheiben
senkkopfscheibe" Cuvettenscheiben
senkkopfscheibe" Fasson-Scheiben
senkkopfscheibe" Fassonscheiben
Fassonscheibe 6.0x20 Eisen vernickelt für Senkschrauben

Rosette aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
d2 max.:
20 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Größe:
6.0x20 mm
Weitere Suchbegriffe: senkkopfscheibe" Rosettenscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.